ODMAKNJENE ŠKARJE ZA KOVINO, LEVO ODREZANE - 1 KOS

Št. art.: 48224512
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48224512
    EAN/GTIN 045242503650
    Številka proizvajalca 48224512
    L-število L00800 1197

    Opis

    Opis:

    • Ergonomski ročaj za varno delo brez utrujenosti
    • Razrezni robovi z mikrorezom za najboljši oprijem obdelovanca
    • Optimalno razmerje ročice za lažje napredovanje pri delu z debelejšimi materiali
    • Torzijska vzmet med rezanjem samodejno odpira rezalne robove za hitrejši potek dela in manj napora
    • Hromirani rezalni robovi, zaščiteni pred korozijo, za daljšo življenjsko dobo
    • Posebej kaljen
    • Narejen iz legiranega jekla za optimalno življenjsko dobo
    • Zaklepni mehanizem z eno roko
    • Kompaktna oblika za lažje napredovanje pri delu
    • Lahko prepoznavanje smeri rezanja na glavi in ročaju ter barvno označevanje
    • Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom za visoko uporabniško udobje
    • Nožnice za pločevino: za kratke, ravne in oblikovane reze
    • Idealno za majhne radije
    • Zakrivljene škarje za plošče: za dolge neprekinjene reze, ravne ali ukrivljene reze
    • Zaradi kota 45° je uporabnik odmaknjen od rezanega materiala
    • Bočno pomaknjene škarje za plošče: za dolge in ravne neprekinjene reze

    Lastnosti:

    • Teža [g]: 430
    • Maksimalno delovno območje za aluminij/meden/plastiko: 1,0
    • Maks. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 1,0
    • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 1,0
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: leve ofsetne škarje
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 1,0

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico