426 A Merilnik navoja obroča 1,350 mm

Št. art.: 4821013
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
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4821013
EAN/GTIN 4059192040130
Številka proizvajalca 4821013
L-število L40080 1448

Opis

Izvedba:

  • Za obešanje nad preskusnim primerkom
  • Set vsebuje 3 preskusne zatiče
  • Pravilno odstopanje ± 0,5 ?m
  • Dolžina preskusnega zatiča: 32 mm

Opis:

426 A Testni zatič za navoje
  • Prmer v mm: 1,35
  • Proizvodno odstopanje +/-: 0,5 μm

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za določanje premera naklona zunanjih navojev s trivodilno metodo
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Ime izdelka: Preskusni zatič za navoje
  • Vrsta izdelka: 426 A
  • Dimenzija D: 1.35 mm
  • Premer v mm: 1.35 mm
  • Proizvodno odstopanje +/-: 0.5 µm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico