426 Par držal 0,290 mm montažna odprtina 6,35 mm

Št. art.: 4820355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4820355
EAN/GTIN 4059192039936
Številka proizvajalca 4820355
L-število L40080 3876

Opis

Izvedba:

  • Za določanje premera naklona zunanjih navojev po metodi treh žic
  • V povezavi z mikrometri, indikatorskimi merilnimi napravami ali merilnimi stroji
  • Par držal je sestavljen iz držala z 1 preskusnim zatičem in drugega držala z 2 preskusnima zatičema
  • Držalo je mat kromirano, z zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje na merilnih vretenih merilnih naprav
  • Kaljeni, prirobljeni preskusni zatiči. Nameščeni v držalu s stranskim odklonom, zato se brez sile dotikajo stranic navoja
  • Izvedbeno odstopanje ± 0,5 ?m
  • Vgradna luknja 6,35 mm = 1/4″ in 8 mm na zahtevo)
  • Za navoje z zunanjim premerom do 95 mm

Opis:

426 M Testni zatiči za navoje, par držal
  • Prmer v mm: 0,29
  • Odprtina za sprejemnik: 6,35 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Ime izdelka: Testni zatiči za navoje, par držal
  • Odprtina za pritrditev: 6,35 mm
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 426 M Navojni preskusni zatiči v držalih
  • Vrsta izdelka: 426 M
  • Premer v mm: 0.29 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.