426 Par držal 2,050 mm montažna odprtina 6,5 mm

Št. art.: 4820145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4820145
EAN/GTIN 4059192039790
Številka proizvajalca 4820145
L-število L40110 596

Opis

Izvedba:

  • Za določanje premera naklona zunanjih navojev po metodi treh žic
  • V povezavi z mikrometri, indikatorskimi merilnimi napravami ali merilnimi stroji
  • Par držal je sestavljen iz držala z 1 preskusnim zatičem in drugega držala z 2 preskusnima zatičema
  • Držalo je mat kromirano, z zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje na merilnih vretenih merilnih naprav
  • Kaljeni, prirobljeni preskusni zatiči. Nameščeni v držalu s stranskim odklonom, zato se brez sile dotikajo stranic navoja
  • Izvedbeno odstopanje ± 0,5 ?m
  • Vgradna luknja 6,35 mm = 1/4″ in 8 mm na zahtevo)
  • Za navoje z zunanjim premerom do 95 mm

Opis:

426 M Testni zatiči za navoje, par držal
  • Prmer v mm: 2,05
  • Odprtina za sprejemnik: 6,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Ime izdelka: Testni zatiči za navoje, par držal
  • Odprtina za pritrditev: 6,5 mm
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 426 M Navojni preskusni zatiči v držalih
  • Vrsta izdelka: 426 M
  • Dimenzija D: 2.05 mm
  • Premer v mm: 2.05 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico