Izvijač z zarezo 3K DRALL® 1,6 mm x 8,0 mm Rezilo-L.175 mm

Št. art.: 48201080
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48201080
EAN/GTIN 4018754123032
Številka proizvajalca 48201080
L-število L60010 2376

Opis

Opis:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Izhodni profil: Z zarezami
  • Teža: 120 g
  • Širina mm (b): 8,0 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico