426 Par držal 0,220 mm montažna odprtina 8 mm

Št. art.: 4820032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Merilni trni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4820032
    EAN/GTIN 4059192039509
    Številka proizvajalca 4820032
    L-število L40080 3857

    Opis

    Izvedba:

    • Za določanje premera naklona zunanjih navojev po metodi treh žic
    • V povezavi z mikrometri, indikatorskimi merilnimi napravami ali merilnimi stroji
    • Par držal je sestavljen iz držala z 1 preskusnim zatičem in drugega držala z 2 preskusnima zatičema
    • Držalo je mat kromirano, z zaskočnim obročkom za vrtljivo držanje na merilnih vretenih merilnih naprav
    • Kaljeni, prirobljeni preskusni zatiči. Nameščeni v držalu s stranskim odklonom, zato se brez sile dotikajo stranic navoja
    • Izvedbeno odstopanje ± 0,5 ?m
    • Vgradna luknja 6,35 mm = 1/4″ in 8 mm na zahtevo)
    • Za navoje z zunanjim premerom do 95 mm

    Opis:

    426 M Testni zatiči za navoje, par držal
    • Prmer v mm: 0,22
    • Odprtina za sprejemnik: 8 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
    • Ime skupine izdelkov: MarGage
    • Ime izdelka: Testni zatiči za navoje, par držal
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 426 M Navojni preskusni zatiči v držalih
    • Vrsta izdelka: 426 M
    • Odprtina za pritrditev: 8
    • Premer v mm: 0.22 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico