426 MS Komplet merilnih zatičev za navoj z 18 pari držal (6,35)

Št. art.: 4820004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4820004
EAN/GTIN 4059192039288
Številka proizvajalca 4820004
L-število L40080 2075

Opis

Izvedba:

  • Set navojnih preskusnih zatičev v držalih, sestavljen iz 18 parov 426 M
  • Premer 0,17 - 3,2 mm
  • Dostavljen v leseni škatli
  • Za navoje z zunanjim premerom do 95 mm

Opis:

  • 426 MS komplet navojnih testnih zatičev 0,17-3,2 mm, lokacijska luknja: 6,35 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Ime izdelka: Komplet kontrolnih zatičev za navoje
  • Odprtina za pritrditev: 6,35 mm
  • Vrsta izdelka: 426 MS
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): 426 M Navojni preskusni zatiči v držalih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico