426 MS Komplet merilnih zatičev za navoj z 18 pari držal (8,0)

Št. art.: 4820002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Merilni trni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4820002
    EAN/GTIN 4059192039264
    Številka proizvajalca 4820002
    L-število L40080 2076

    Opis

    Izvedba:

    • Set navojnih preskusnih zatičev v držalih, sestavljen iz 18 parov 426 M
    • Premer 0,17 - 3,2 mm
    • Dostavljen v leseni škatli
    • Za navoje z zunanjim premerom do 95 mm

    Opis:

    • 426 Komplet navojnih testnih zatičev MS 0,17 - 3,2 mm, lokacijska luknja: 8,0 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
    • Ime skupine izdelkov: MarGage
    • Ime izdelka: Komplet kontrolnih zatičev za navoje
    • Odprtina za pritrditev: 8,0 mm
    • Vrsta izdelka: 426 MS
    • Kategorije dodatne opreme (eShop): 426 M Navojni preskusni zatiči v držalih

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico