Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Varjena jeklena konstrukcija. Z 2 pladnjema iz pločevine. Cevni jekleni nosilec in pladnji iz pločevine so priviti skupaj. Pladnji so neprepustni za olje, rob je visok 40 mm. Prašno premazano z RAL 7016 antracitno sivo barvo. Vodoravni potisni ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3