GPB-18-40-300+3CD Vodilne letvice

Št. art.: 4819131
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCARDEEPDRILL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4819131
EAN/GTIN 7291075252750
Številka proizvajalca 4819131
L-število L24020 137

Opis

Opis:

Pribor za vrtalno orodje, skupna dolžina (OAL) 40 mm, širina (W) 18 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Debelina (H) 9 mm
  • Širina (Š) 18 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico