Par merilnih krakov s cilindričnim nastavkom 20 mm

Št. art.: 481900 20
Nastavi ceno 2 kos (178,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ nastavka na kljun (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ nastavka na kljun 20 mm
maksimalna merilna globina 40 mm
Širina 9 mm
Višina 10 mm
celotna dolžina 75 mm
Vrsta izdelka Merilni krak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481900 20
EAN/GTIN 4030489220954

Opis

Izvedba:

Merilni kljun s cilindričnim nastavkom DIN 861, list 2, za notranje in zunanje meritve in kot pomoč pri nastavljanju.

Opomba:

Merilni kljun s široko naležno površino za mikrometre za notranje merjenje na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico