Nastavitveni kaliber za pomično merilo 10/30 mm

Št. art.: 481405 10/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 44,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji/zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 30,00 ± 0,002 mm
Notranji ⌀ 10,00 ± 0,002 mm
Globina izvrtine 10,00 ± 0,01 mm
Površina kaljena, brušena in lepana
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481405 10/30
EAN/GTIN 4045197227942

Opis

Izvedba:

Kaljeno, brušeno in lepano. Za hitro preverjanje točnosti merilnih konic, merilnih kljunov in merilnika globine pomičnega merila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico