Sveder za les SHOCKWAVE svedrovec 22x460 mm-1 kos

Št. art.: 48136762
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
Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48136762
EAN/GTIN 045242519033
Številka proizvajalca 48136762
L-število L00800 1650

Opis

Opis:

  • Primerno za uporabo z vsemi (akumulatorskimi) izvijači in (akumulatorskimi) udarnimi ključi
  • Vrtanje lukenj z udarnim ključem ne zahteva veliko truda in ga lahko opravite z eno roko
  • Delo na lestvah ali nad glavo je zato varnejše
  • S posebnim postopkom conskega kaljenja ima Sveder izjemno trdo steblo, popolnoma prožno spiralo za prenos torzije in stabilno konico za dolgotrajno stabilnost tudi pri uporabi z udarnimi ključi
  • Nova posebna rezalna glava Milwaukee™ je zaradi kaljene konice in glavnega rezalnega roba idealna za uporabo z udarnimi ključi
  • Optimalni kot 20° omogoča hitro odstranjevanje drobcev in stalno samopodajanje
  • Polirana in prašno lakirana spirala zagotavlja optimalen transport iveri in večji pomik Svedera
  • Znake rezkanja se odstranijo v postopku končne obdelave, tako da je površina zelo enakomerna
  • Spirala Lewis je zaradi velike in široke vijačnice optimalna za hiter transport iveri
  • Naostreni rezalni robovi so idealni za čisto vrtanje
  • Naostreni rezalni robovi
  • S 7/16˝ vpenjalnim steblom, primernim za uporabo z 1/2 udarnimi izvijači (potreben je adapter 48660061)
  • Primeren za trdi in mehki les, moker ali obdelan les, vezan les, iverne plošče, les WPC, lepljen les, tropski les, kot so bongossi, iroko ali tik

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 395
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: IAD 22 x 460 - 1 kos
  • Montaža gredi: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardna oprema: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.