{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 1 | |
Trdota | 1.350 HV | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Število merilnih kladic | 47 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481310 47 | |
EAN/GTIN | 4946368220123 | |
Številka proizvajalca | 516-363-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 1 47
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
2.904,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
1.659,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 47 | 47 |
Trdota | 1.350 | 1.350 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Kakovost | 1 | 1 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice |