Prilagodljiva sonda ∙ 5,5 mm ⌀

Št. art.: 4812N-5.5
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
    Vrsta izdelka Endoskop

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4812N-5.5
    EAN/GTIN 4000896187065
    Številka proizvajalca 4812N-5.5

    Opis

    Opis:

    • 5,5 mm
    • Smer pogleda kamere: Naravnost naprej (pogled od spredaj)
    • Vir svetlobe: 4 LED z možnostjo zatemnitve
    • Sonde z izboljšano povezavo (3N) v povezavi s konzolami kompletov 4812-10/3S ∙ 4812-4812 ∙ 4812-4
    • Vidni kot: 56°
    • Globina polja: 10–60 mm
    • Ločljivost: QVGA (320x240 slikovnih pik)
    • Dolžina sonde: 1000 mm
    • Teža: 220 g
    • Dimenzije / dolžina: 1000 mm
    • Premer: 5,5 mm
    • Neto teža (kg): 0,13 kg
    • Temperaturno območje: 0 °C – 55 °C.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico