Endoskopski komplet z zaslonom na dotik HD in vrtljivo sondo 180°, ⌀ 3,9 mm

Št. art.: 4812-23/5AF
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 4812-23/5AF
EAN/GTIN 4000896249824
Številka proizvajalca 4812-23/5AF
L-število L60140 5725
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Diagnoza in dokumentiranje votlin za oceno škode
  • Izboljšana podrobnost s kamero HD
  • Barvni zaslon na dotik z litij-ionsko baterijo in magnetnim držalom
  • 127-milimetrski (5-palčni) zaslon na dotik, ki omogoča sončno svetlobo
  • Ločljivost zaslona: 800 x 480 slikovnih pik
  • 10-stopenjska nastavitev svetlosti (5 + 5 povečanje)
  • Povečava: 3-krat.
  • Ustrelil v 3 različnih časovnih zank
  • Format slike (jpg): 1920 x 1080 slikovnih pik
  • Video format (MP4): 1920 x 1080 slikovnih pik
  • Negativna predstavitev slike kamere
  • Prenos podatkov: USB-C.
  • Vrata HDMI za video izhod
  • Video izhod: Mikro HDMI
  • Baterija: Litij-ionska baterija
  • Čas polnjenja 3,5 ur.
  • Polni delovni čas: 4 ur.
  • Delovna temperatura: 10 °C do 50 °C.
  • Delovna vlažnost do 90% (brez kondenzacije)
  • Razred zaščite IP (osnovna enota): IP54
  • Vgrajen mikrofon
  • Združljivo s sondami HAZET HD 4812–23 AF in 4812–11 FS
  • Teža: 705 g
  • Dimenzije: 162 x 128 x 46 mm
  • Kompaktna zasnova
  • Preprosta uporaba
  • Vrtljiva magnetna podnožja: 180° nastavljiva
  • Navoj za pritrditev vijaka stativa (1/4″) v magnetno podlago
  • Gumb za ponastavitev
  • Prikazuje zmogljivost baterije
  • Samodejni izklop je izbiren v 4 različnih časih
  • Snemanje videoposnetkov (format MOV) in fotografij (format JPEG)
  • Format slike: JPG, 1920 x 1080 slikovnih pik z izbirnim vodnim žigom in časovnim žigom
  • Video format: MP4, 1920 x 1080 slikovnih pik z izbirnim vodnim žigom, časovnim žigom in zvokom
  • Logotipi po meri se lahko dodajo kot vodni žigi (160 x 160 slikovnih pik)
  • Zrcaljenje slike kamere
  • Poimenujte fotografije na zaslonu na dotik
  • Ustvarite mape na zaslonu na dotik
  • DC napajalnik: 5 v / 3 A.
  • Polnilnik: USB polnilni adapter DC-5 v / 3
  • nastavite lahko 28 jezikov menijev
  • Sistem uporabljajte kot bralnik kartic/kamero prek povezave USB z računalnikom.
    Programska oprema za osebni računalnik v sistemu Download
  • L-Boxx 190 L-136
  • Število orodij: 5

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico