Sonda za video boreskop

Št. art.: 4812-21S
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
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4812-21S
EAN/GTIN 4000896237623
Številka proizvajalca 4812-21S
L-število L60140 5255

Opis

Opis:

  • Izboljšane podrobnosti
  • Optimalno se ujema z osnovno enoto 4812-21
  • 5,5 mmmikroobjektiv
  • Polfleksibilna sonda
  • Sprednja kamera: 0°
  • Vidni kot: 56°
  • Globina polja: 10–60 mm
  • 4-kratni vir svetlobe LED
  • Združljivost z osnovno enoto 4812-21
  • Ločljivost: VGA (640x480 slikovnih pik)
  • Format slike: JPEG
  • Video format: MOV
  • Oblika stiskanja: H.264 264
  • Delovna temperatura: Od 10 °C do 60 °C.
  • Ocena zaščite sonde: IP67 (če je priključena)
  • 1 m kabel sonde
  • Dimenzije / dolžina: 1000 mm
  • Premer: 5,5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico