Endoskopski komplet HD s sprednjo in stransko kamero, ⌀ 4,9 mm

Št. art.: 4812-11/5FS
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
Številka izdelka 4812-11/5FS
EAN/GTIN 4000896249572
Številka proizvajalca 4812-11/5FS
L-število L60140 5766

Opis

Opis:

Uporaba:
Diagnoza in dokumentiranje votlin za oceno škode
  • Izboljšana podrobnost s kamero HD
5-delni komplet v plastičnem ohišju:
  • Osnovna enota 4812-11 G.
  • Sonda HD 4812–11 FS
  • Kartica SD 32 GB
  • Kabel mikro HDMI (A do D) 1,8 m..
  • USB-C kabel (A do C) 1 m..
  • USB-C kabel (A do C) 1 m..
  • Svetlobna spodbuda in vgrajeno zmanjšanje odboja
  • Vir svetlobe: 5 LED z možnostjo zatemnitve za optimalno osvetlitev
  • Posnetki v različnih časovnih zankah so neobvezni
  • Zoom: 1,5 x in 2 x
  • Format slike (jpg): 1920 x 1080 slikovnih pik
  • Video format (MP4): 1920 x 1080 slikovnih pik
  • Zrcaljenje slike kamere
  • Negativna predstavitev slike kamere
  • Prenos podatkov: USB-C.
  • Video izhod: Mikro HDMI
  • Delovna temperatura: 10 °C do 50 °C.
  • Delovna vlažnost do 90% (brez kondenzacije)
  • Razred zaščite IP (osnovna enota): IP54
  • Vmesnik USB se lahko uporablja kot vir napajanja, če ni nameščenih baterij
  • Združljivo s sondami HAZET HD 4812–11 FS in 4812–23 AF
  • Vir napajanja: 4 x AA baterija
  • Teža: 370 gramov brez baterij
  • Dimenzije (D x Š x v): 276 x 123 x 54 mm
  • Kompaktna zasnova
  • Preprosta uporaba
  • Oko na prostoru za akumulator za namestitev ročnega traku (zaščita pred padcem)
  • Navoj za montažo trinožne žleze (1/4″)
  • Gumb za ponastavitev
  • Funkcija samodejnega izklopa 3-smerno nastavljiva
  • Snemanje videoposnetkov (format MOV) in fotografij (format JPEG)
  • Format slike: JPG, 1920 x 1080 slikovnih pik z izbirnim časovnim žigom
  • Video format: MP4, 1920 x 1080 slikovnih pik z izbirnim časovnim žigom
  • nastavite lahko 29 različnih jezikov menija
  • Sistem uporabljajte kot bralnik kartic/kamero prek povezave USB z računalniško
    programsko opremo v sistemu Download
  • Združljivo s sondami HAZET HD 4812–11 FS in 4812–23 AF
  • Plastična škatla
  • Število orodij: 5

Obseg dobave:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico