DSD-EF 28.01-28.70-FT Enocevne glave za vrtanje globokih lukenj s 4-žlebljenim zunanjim navojem za ploščice Trigon

Št. art.: 4810978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4810978
EAN/GTIN 7291075424478
Številka proizvajalca 4810978
L-število L24020 641

Opis

Opis:

  • Telo vrtalnika s WSP
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 74,57 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 21 mm
  • Velikost prikljucnega navoja (Ts): TS-I7
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 28.7 mm
  • Najmanjši rezalni premer (DCN): 28.01 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 74.57 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico