Jeklene merilne kladice Točnost 2 60 mm

Št. art.: 481070 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 22,30 € /kos.
  • 7,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 60 mm
Kakovost 2
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481070 60
EAN/GTIN 4045197210548
Številka proizvajalca 481070 60

Opis

Izvedba:

Vsaka merilna kladica je označena z lastno identifikacijsko številko.
Iz specialno legiranega, skrbno kaljenega in popuščanega jekla.
Točnost 2 za delo in nastavitve v proizvodnji.

Opomba:

Druge nazivne mere so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Jeklene merilne kladice Točnost 2 60 mm

Jeklene merilne kladice Točnost 2 60 mm

po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Nazivna mera 60 60 60
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kakovost 2 0 1
Material legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano
Vrsta izdelka Merilne kladice Merilne kladice Merilne kladice

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico