{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 2 mm | |
Kakovost | 2 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481070 2 | |
EAN/GTIN | 4045197210418 | |
Številka proizvajalca | 481070 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeklene merilne kladice Točnost 2 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
457 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
51,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | ||
Kakovost | 2 | 0 | 1 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |