{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 1,43 mm | |
Kakovost | 1 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481050 1,43 | |
EAN/GTIN | 4045197209757 | |
Številka proizvajalca | 481050 1,43 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 1 1,43 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 1,43 | 1,43 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Kakovost | 1 | 0 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice |