{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 13 mm | |
Kakovost | 0 | |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481030 13 | |
EAN/GTIN | 4045197209146 | |
Številka proizvajalca | 481030 13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Jeklene merilne kladice Točnost 0, Nazivna mera: 13mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | ||
Kakovost | 0 | 1 | 1 |
Material | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |