{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 2 | |
Trdota | 64 HRC - 66 HRC | |
Material | starano specialno jeklo | |
Število merilnih kladic | 32 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 480500 32 | |
EAN/GTIN | 4045197208262 | |
Številka proizvajalca | 480500 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura vzporednih kladic Točnost 2, Število merilnih kladic: 32
po ponudbi
Na zalogi
446 kosov na zalogi
224,00 €
163,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
357,00 €
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
1.020,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 32 | 32 | 32 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 2 | 1 | 1 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |