Garnitura vzporednih kladic Jeklo, točnost 1, Vsebina garniture: 10

Št. art.: 480452 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 106,50 € /kos.
  • 333,00 € /kos.
  • 32,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina garniture Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Material starano specialno jeklo
Vsebina garniture 10
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 480452 10
EAN/GTIN 4045197208255
Številka proizvajalca 480452 10

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine so lepane. (HRC 64 − 66) Protokol proizvajalca o preverjanju (tovarniški certifikat o kalibriranju) poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je natančno znana dejanska mera vsake kladice. Povezava z nacionalno normalo je zagotovljena prek referenčnih garnitur DKD oz. PTB. Tolerance dolžine (do dolžine 100 mm) glejte art. 480200480300.
Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Uporaba:

Za preverjanje mikrometrov po VDI/VDE/DGQ 2618, list 10.1.

Vsebina:

Po 1 kontrolni trn (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ravno steklo ⌀ 30 mm: 1 kos

Vsebina:

po 1 merilna kladica: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ravno steklo ⌀ 30 mm: 1 kos

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura vzporednih kladic Jeklo, točnost 1, Vsebina garniture: 10

Garnitura vzporednih kladic Jeklo, točnost 1, Vsebina garniture: 10

po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
547,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Standard DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vsebina garniture 10 10
Kakovost 1 1
Pakiranje čvrsta škatla čvrsta škatla
Material starano specialno jeklo Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2)
Vrsta izdelka Nastavitvena šablona za mikrometre Nastavitvena šablona za mikrometre

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico