{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 1 | |
Trdota | 64 HRC - 66 HRC | |
Material | starano specialno jeklo | |
Število merilnih kladic | 47 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 480450 47 | |
EAN/GTIN | 4045197208217 | |
Številka proizvajalca | 480450 47 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura vzporednih kladic Točnost 1 47
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
508,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
1.659,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 47 | 47 | 47 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 1 | 2 | 1 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | starano specialno jeklo | starano specialno jeklo | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |