417 C/1 razred tolerance vzporednega konca 1 1,60 mm iz keramike z DAkkS kalibracijo

Št. art.: 4804270DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,6 mm
Kakovost 1
Material Keramik
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4804270DKS
EAN/GTIN 4059192036010
Številka proizvajalca 4804270DKS

Opis

Opis:

417 C/1 vzporedna končna dimenzija Ceramični
tolerančni razred: 1
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 1,6 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico