Velikost ročaja 2 L.610 mm

Št. art.: 48030002
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
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48030002
EAN/GTIN 4018754031566
Številka proizvajalca 48030002
L-število L60010 1392

Opis

Opis:

  • Za ključ za impulzni obroč št. 5

Lastnosti:

  • d: 22 mm
  • Gr.: 2
  • Dolžina [mm): 610 mm
  • Teža: 1562 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 1/4–1 11/16 ″
  • Širina po ploskvah [mm]: 32–42 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico