Garnitura vzporednih kladic Točnost 1, Število merilnih kladic: 8

Št. art.: 480300 8
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 163,00 € /kos.
  • 272,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število merilnih kladic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Trdota 65 HRC - 67 HRC
Material starano specialno jeklo
Število merilnih kladic 8
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 480300 8
EAN/GTIN 4946368217055
Številka proizvajalca 516-116-10
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Iz skrbno izbranega, staranega specialnega jekla. Izredna odpornost proti obrabi zaradi kontrolirane trdote (HV 800). Kladice so skrbno kaljene in ročno lepane. Rahlo posneti robovi. Vklj. s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom: Vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera za vsako kladico.
Točnost 1 za preverjanje kontrolnih pripomočkov in šablon, za nastavljanje meril za merjenje dolžine ter za običajna dela v merilnici.
Garnitura z dolgimi merami, 25−200 mm, korak 25 mm.

Vsebina:

Korak 25,0: 8 kos 25−200 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico