TPMX 240504L-BG IC908 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4802142
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Številka izdelka 4802142
EAN/GTIN 7291075234657
Številka proizvajalca 4802142
L-število L24250 144

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer kroga (IC) 14,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (levo)
  • Premer Incircle (IC) 14,2 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico