417/2 vzporedni konec dimenzije tolerančni razred 2 0,9 mm iz jekla z umerjanjem

Št. art.: 4801784KAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 0,9 mm
Kakovost 2
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801784KAL
EAN/GTIN 4059192032692
Številka proizvajalca 4801784KAL

Opis

Opis:

417/2 razred tolerance jekla z vzporednimi končnimi dimenzijami
: 2
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 0,9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico