List sabljaste žage za kovino, 230 x 1,8 mm

Št. art.: 48016187
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • za material: Kovina
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za material Kovina
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48016187
Kopiraj
EAN/GTIN 045242084869
Kopiraj
Številka proizvajalca 48016187
Kopiraj
L-število L01490 89
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Optimizirana geometrija zob za hitro rezanje in daljšo življenjsko dobo
  • Kakovost biokovine z 8 % kobalta zagotavlja najboljšo zmogljivost rezanja in življenjsko dobo
  • TOUGH NECK® - relief na nastavku okrepi rezilo na najšibkejši točki
  • 0,90 mm tanko rezilo je optimalno za hitro in prilagodljivo rezanje

Lastnosti:

  • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 3 - 10
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 10
  • Vsebina pakiranja: 50
  • Varianta izdelka: SM 230 x 14 Tpi - 50 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10
  • Globina reza: 10