List za sabljasto žago 230x5-50pc

Št. art.: 48016036
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48016036
EAN/GTIN 045242084661
Številka proizvajalca 48016036
L-število L01490 94

Opis

Opis:

  • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
  • NAIL GUARD® omejevalnik utorov za rezanje trsk ščiti zobe pred udarci žebljev in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Strog: 1,25 mm debeline rezila za dolgo življenjsko dobo
  • Idealno za odstranjevanje rezov v les z žeblji
  • Hitro: agresivna geometrija zob 5 TPI za boljše tvorjenje trsk in hitrejše rezanje
  • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze
  • Odpornost proti zlomu: zaradi bimetalne konstrukcije so žagini listi bolj upogljivi, odporni proti zlomu in zato stabilnejši

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 230
  • Max. Globina reza v les [mm]: 10 - 175
  • Vsebina pakiranja: 50
  • Varianta izdelka: THIN KERF 230 mm - 50 kosov
  • Globina reza (v les): 175

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico