List za sabljasto žago za splošne namene, prilagodljiv, 200 x 3,2/2,1 mm

Št. art.: 48016000
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48016000
EAN/GTIN 045242084951
Številka proizvajalca 48016000

Opis

Opis:

  • Zobje Matrix II HSS z 8 % kobalta
  • Bimetalna zasnova za najhitrejše reze in najdaljšo življenjsko dobo
  • Univerzalno področje uporabe

Lastnosti:

  • Max. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 3 - 10
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 10
  • Vsebina pakiranja: 500
  • Varianta izdelka: 200 x 8 / 112 Tpi - 500 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10
  • Globina reza: 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico