417/2 Vzporednih kladic 800,00 mm jeklo

Št. art.: 4801551
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 800 mm
Kakovost 2
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801551
EAN/GTIN 4059192032586
Številka proizvajalca 4801551
L-število L40110 303

Opis

Opis:

417/2 Jeklo z vzporednim merilom
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 800 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 2 ; Za delovne merilnike kakovosti IT 6 in IT 7. Za nastavitev indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih dimenzij pri izdelavi pritrdilnih elementov;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/2
  • Prečni prerez (mm): 35 x 9
  • Nazivna dimenzija: 800 mm
  • Razred tolerance: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico