417/2 Vzporednih kladic 1,11 mm jeklo

Št. art.: 4801439
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801439
EAN/GTIN 4059192031480
Številka proizvajalca 4801439
L-število L40110 443

Opis

Opis:

417/2 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,11 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 2 ; Za delovne merilnike kakovosti IT 6 in IT 7. Za nastavitev indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih dimenzij pri izdelavi pritrdilnih elementov;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/2
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Razred tolerance: 2
  • Nazivna dimenzija: 1.11 mm

Standard:

DIN EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico