417/1 Vzporednih kladic 1,31 mm jeklo

Št. art.: 4801259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,31 mm
Kakovost 1
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801259
EAN/GTIN 4059192030247
Številka proizvajalca 4801259
L-število L40080 3548

Opis

Opis:

417/1 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,31 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 1 Za visoke zahteve glede natančnosti. Kot primerjalni merilni blok za merilno sobo. Za izvajanje posebno natančnih meritev. Za nastavljanje indikatorskih merilnih naprav. Za preverjanje natančnih merilnikov.
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/1
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Nazivna dimenzija: 1.31 mm
  • Razred tolerance: 1

Standard:

DIN EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico