Plašč za varilce M

Št. art.: 480115018933M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau / high vis gelb
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Zaščitni delovni jopič za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 480115018933M
EAN/GTIN 7330509569313
Številka proizvajalca 480115018933M
L-število L00980 1482

Opis

Izvedba:


Glavni material
79 % bombaž, 20 % poliester, 1 % antistatični saten, antistatična odpornost na ogenj 450 g/m²

Odlika
Nastavljiv rob z samopritrdilni, podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Podrobnosti
Visok ovratnik, Nastavljiva širina ovratnika
D-obroček
Vzven nalepke s certifikatom

Reflex
Reflektivne podrobnosti

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna kovinska zadrga, Sprednji pokrov s skritimi kovinskimi gumbi

Žepi
Prednji žepi s poklopcem in gumbom

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Zavarniška jakna z odsevnimi detajli za večjo vidljivost
  • Udobno prileganje s predhodno upognjenimi komolci in nastavljivimi zaključki rokavov z samopritrdilni
  • Certificirana v skladu z EN 1149-5
  • EN ISO 11611 razred 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 razred 1

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico