417/0 razred tolerance vzporednega konca 0 1,10 mm iz jekla z DAkkS kalibracijo

Št. art.: 4801038DKS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1,1 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801038DKS
EAN/GTIN 4059192028602
Številka proizvajalca 4801038DKS

Opis

Opis:

417/0 razred tolerance jekla z vzporednimi končnimi dimenzijami
: 0
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 1,1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico