417/0 Vzporednih kladic 1,002 mm jeklo

Št. art.: 4801021
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
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801021
EAN/GTIN 4059192028435
Številka proizvajalca 4801021
L-število L40080 2906

Opis

Opis:

417/0 Jeklo za vzporedne merilnike
  • Tolerančni razred: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominalna dimenzija: 1,002 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Aplikacija: Tolerančni razred 0 Za najvišje zahteve glede natančnosti. Za uporabo kot glavno merilo v merilnih laboratorijih in natančnih merilnih prostorih, v katerih se umerjajo drugi merilni bloki in zelo natančna merilna oprema;
  • Ime izdelka: Jekleni merilni blok
  • Ime skupine izdelkov: Standardi in merilni etaloni
  • Ime skupine izdelkov: MarGage
  • Vrsta izdelka: 417/0
  • Prečni prerez (mm): 30 x 9
  • Nazivna dimenzija: 1.002 mm
  • Razred tolerance: 0

Standard:

DIN EN ISO 3650

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico