417/0 vzporedni konec dimenzije tolerančni razred 0 1,00 mm iz jekla z umerjanjem

Št. art.: 4801019KAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 1 mm
Kakovost 0
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4801019KAL
EAN/GTIN 4059192028411
Številka proizvajalca 4801019KAL

Opis

Opis:

417/0 razred tolerance jekla z vzporednimi končnimi dimenzijami
: 0
DIN EN ISO 3650
nazivne dimenzije: 1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico