Vrtljivi zatič velikosti 8 za št. 10750 30 x 32-55 x 60 mm

Št. art.: 48010008
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
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48010008
EAN/GTIN 4018754031542
Številka proizvajalca 48010008
L-število L60010 4847

Opis

Opis:

  • Številka 10750
  • diplomiral

Lastnosti:

  • Gr.: 8
  • Dolžina [mm): 630 mm
  • Teža: 1400 g
  • Širina po ploskvah [mm]: za 30x32 - 55x60 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico