List za sabljasto žago TORCH 150x14-25pc

Št. art.: 48008782
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48008782
EAN/GTIN 045242082391
Številka proizvajalca 48008782

Opis

Opis:

  • Robustno 1,06 mm debelo rezilo za natančne reze
  • Optimalna geometrija zob in bimetalna kakovost z 8 % kobalta zagotavljata večjo hitrost rezanja in daljšo življenjsko dobo
  • Torš: - 1,06 mm debelo rezilo za natančne reze v pločevino in cevi
  • 25 mm visoko povratno rezilo za optimalno stabilnost in manjše vibracije

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 10
  • Vsebina pakiranja: 25
  • Varianta izdelka: TORCH 150 x 14 Tpi - 25 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico