List sabljaste žage THE WRECKER, 300 x 3,2 mm

Št. art.: 48008711
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48008711
EAN/GTIN 045242082537
Številka proizvajalca 48008711

Opis

Opis:

  • Izjemno močan: zaradi debeline rezila 1,60 mm je žagin list izjemno robusten in stabilen
  • Bi-kovinska konstrukcija: dolga življenjska doba in zelo dobra rezalna zmogljivost
  • Hitro: agresivna geometrija zob za boljše oblikovanje drobcev in hitrejše rezanje
  • Posekana oblika: idealna za potopne reze in žaganje na težko dostopnih mestih

Lastnosti:

  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 4 - 10
  • Vsebina pakiranja: 25
  • Varianta izdelka: WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico