List za sabljasto žago TORCH 150x14-5pc

Št. art.: 48005782
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48005782
    EAN/GTIN 045242083060
    Številka proizvajalca 48005782
    L-število L01490 8

    Opis

    Opis:

    • Robustno 1,06 mm debelo rezilo za natančne reze
    • Optimalna geometrija zob in bimetalna kakovost z 8 % kobalta zagotavljata večjo hitrost rezanja in daljšo življenjsko dobo
    • Torš: - 1,06 mm debelo rezilo za natančne reze v pločevino in cevi
    • 25 mm visoko povratno rezilo za optimalno stabilnost in manjše vibracije

    Lastnosti:

    • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 3 - 10
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: TORCH 150 x 14 Tpi - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico