List za sabljasto žago WRECKER 230x7/11-5pc

Št. art.: 48005706
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48005706
    EAN/GTIN 045242082483
    Številka proizvajalca 48005706

    Opis

    Opis:

    • Izjemno močan: zaradi debeline rezila 1,60 mm je žagin list izjemno robusten in stabilen
    • Bi-kovinska konstrukcija: dolga življenjska doba in zelo dobra rezalna zmogljivost
    • Hitro: agresivna geometrija zob za boljše oblikovanje drobcev in hitrejše rezanje
    • Posekana oblika: idealna za potopne reze in žaganje na težko dostopnih mestih

    Lastnosti:

    • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 4 - 10
    • Vsebina pakiranja: 5
    • Varianta izdelka: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 kosov
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 10

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico