List za sabljasto žago TCT TORCH 300x7-5pc

Št. art.: 48005503
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005503
EAN/GTIN 045242520886
Številka proizvajalca 48005503
L-število L01490 36

Opis

Opis:

  • Zobje s karbidno konico za daljšo življenjsko dobo orodja v debelejših kovinah
  • Do 50-krat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • 1,27 mm debel list za natančne ravne reze
  • 25 mm visok list za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealen za rezanje litoželeznih cevi ali za vsa rušitvena dela z debelimi stenami iz kovine

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 5 - 13
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: TCT TORCH 300 x 7 - 5 kosov
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 13

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.