List za sabljasto žago TCT TORCH NITRUS 300x7-1pc

Št. art.: 48005263
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48005263
    EAN/GTIN 045242569755
    Številka proizvajalca 48005263
    L-število L01490 158

    Opis

    Opis:

    • Listovi za vijačne žage TORCH™ z zobmi NITRUS CARBIDE™ so nova generacija karbidne tehnologije
    • Ta posebna mešanica karbida in nitrusa je zasnovana tako, da zdrži 3x dlje kot prejšnji listovi za vijačne žage s karbidnimi konicami
    • Naročeni z zobmi 7 TPI za hiter zagon in čiste reze, velikim prostorom med zobmi za hiter čist rez in edinstveno karbidno mešanico, rezila za vijačne žage TORCH® s tehnologijo NITRUS CARBIDE® odlikujeta življenjska doba orodja in hitrost rezanja litega železa / cevi SML in drugih debelejših kovin
    • 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
    • 25 mm visoko rezilo za daljšo življenjsko dobo orodja in manjše vibracije
    • Idealna zmogljivost rezanja v vse debele kovine in še posebej v litoželezne odtočne, kanalizacijske in drenažne cevi

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm]: 300
    • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 5 - 13
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 1 kos
    • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 13

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico