List za sabljasto žago TCT TORCH NITRUS 150x7-1pc

Št. art.: 48005261
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005261
EAN/GTIN 045242569694
Številka proizvajalca 48005261
L-število L01490 30

Opis

Opis:

  • Listovi za vijačne žage TORCH™ z zobmi NITRUS CARBIDE™ so nova generacija karbidne tehnologije
  • Ta posebna mešanica karbida in nitrusa je zasnovana tako, da zdrži 3x dlje kot prejšnji listovi za vijačne žage s karbidnimi konicami
  • Naročeni z zobmi 7 TPI za hiter zagon in čiste reze, velikim prostorom med zobmi za hiter čist rez in edinstveno karbidno mešanico, rezila za vijačne žage TORCH® s tehnologijo NITRUS CARBIDE® odlikujeta življenjska doba orodja in hitrost rezanja litega železa / cevi SML in drugih debelejših kovin
  • 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za daljšo življenjsko dobo orodja in manjše vibracije
  • Idealna zmogljivost rezanja v vse debele kovine in še posebej v litoželezne odtočne, kanalizacijske in drenažne cevi

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 150
  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 5 - 13
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT TORCH NITRUS 150 x 7 - 1 kos
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 13

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico