List za sabljasto žago TCT WRECKER 230x6-1pc

Št. art.: 48005242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005242
EAN/GTIN 045242567997
Številka proizvajalca 48005242
L-število L01490 53

Opis

Opis:

  • List za vijačno žago WRECKER® za več materialov z zobmi s karbidnimi konicami reže vse od debele kovine, litega železa do lesa z žeblji, kaljenimi vijaki ali vijaki
  • V primerjavi s standardnimi bimetalnimi listi za vijačno žago ima do 50-krat daljšo življenjsko dobo
  • Zobje s konico iz volframovega karbida za daljšo življenjsko dobo in izjemno vzdržljivost pri najzahtevnejših opravilih
  • Optimalizirano za uporabo z akumulatorskimi vijačnimi žagami: do 25 % več rezov na polnjenje baterije v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žaginimi listi
  • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
  • 1,27 mm debelo rezilo za natančne ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealno za rušenje različnih materialov (les z žeblji ali vijaki, litina in debela kovina)

Lastnosti:

  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 5 - 13
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT WRECKER 230 x 6 - 1 kos
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 13